Startseite

WEIDMULLER - WEI0302860000 TW SAK2.5 - 0302860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0302860000 TW SAK2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190032968

Artikelnummer

WEI0302860000

Herstellernummer

0302860000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.