WEIDMULLER - WEI0304360000 TW SAK35 - 0304360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - nein
Packung
20 ST
EAN
4008190038885
Artikelnummer
WEI0304360000
Herstellernummer
0304360000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


