Startseite

WEIDMULLER - WEI0320560000 BB 1 AKB 4 - 0320560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0320560000 BB 1 AKB 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 7 mm

  • Rastbar - nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190102555

Artikelnummer

WEI0320560000

Herstellernummer

0320560000

Hersteller

WEI

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

7 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.