WEIDMULLER - WEI0326860000 AH 40 SAKG40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung Abschlussplatte - nein 
- Ausführung Zwischenplatte - nein 
- Farbe - beige 
- Stärke - 38 mm 
- Rastbar - ja 
Packung
- 5 ST 
EAN
4008190061258
Artikelnummer
WEI0326860000
Herstellernummer
0326860000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
38 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.


