WEIDMULLER - WEI0329300000 QVS 3 SAKT1+2 - 0329300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 12 mm
Farbe - beige
Packung
20 ST
EAN
4008190084714
Artikelnummer
WEI0329300000
Herstellernummer
0329300000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
beige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
0 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


