WEIDMULLER - WEI0329761001 RSX LOETST. LP - 0329761001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 10
Funktionale Ergänzung möglich - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
5 ST
EAN
4032248043729
Artikelnummer
WEI0329761001
Herstellernummer
0329761001
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
10
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Modulo di trasferimento per il montaggio libero di componenti assiali come resistori, diodi e condensatori.


