WEIDMULLER - WEI0336800000 Q 3 SAK4 - 0336800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4008190089795
Artikelnummer
WEI0336800000
Herstellernummer
0336800000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


