WEIDMULLER - WEI0337100000 Q 3 SAK2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4008190015411
Artikelnummer
WEI0337100000
Herstellernummer
0337100000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
550 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


