WEIDMULLER - WEI0338600000 QL 10 SAK35 - 0338600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 99 A
Rastermaß - 18 mm
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4008190106133
Artikelnummer
WEI0338600000
Herstellernummer
0338600000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
99 A
Rastermaß:
18 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


