WEIDMULLER - WEI0338800000 QL 10 SAKS1 - 0338800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 36 A
Rastermaß - 13 mm
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4008190127039
Artikelnummer
WEI0338800000
Herstellernummer
0338800000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
36 A
Rastermaß:
13 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


