WEIDMULLER - WEI0339200000 QL 10 DLI - 0339200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 20 A
Rastermaß - 6.1 mm
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4008190034283
Artikelnummer
WEI0339200000
Herstellernummer
0339200000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
20 A
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


