Startseite

WEIDMULLER - WEI0342000000 KLIPPON K1 - 0342000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0342000000 KLIPPON K1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 40.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190055448

Artikelnummer

WEI0342000000

Herstellernummer

0342000000

Hersteller

WEI

Farbe:

grau

Länge:

70 mm

Breite:

40.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Plombierbar:

nein

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.