WEIDMULLER - WEI0342200000 KLIPPON K3 - 0342200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 70 mm
Breite - 40.5 mm
Werkstoff - Aluminium
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
EAN
4008190116521
Artikelnummer
WEI0342200000
Herstellernummer
0342200000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Länge:
70 mm
Breite:
40.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Plombierbar:
nein
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


