Startseite

WEIDMULLER - WEI0342300000 KLIPPON K4 - 0342300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0342300000 KLIPPON K4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Länge - 82 mm

  • Breite - 72 mm

  • Tiefe - 56 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190054991

Artikelnummer

WEI0342300000

Herstellernummer

0342300000

Hersteller

WEI

Farbe:

grau

Länge:

82 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

56 mm

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Plombierbar:

nein

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.