WEIDMULLER - WEI0342400000 KLIPPON K5 - 0342400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 130 mm
Breite - 170 mm
Tiefe - 90 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4008190075811
Artikelnummer
WEI0342400000
Herstellernummer
0342400000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Länge:
130 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Plombierbar:
nein
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


