Startseite

WEIDMULLER - WEI0342500000 KLIPPON K6 - 0342500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0342500000 KLIPPON K6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 82 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190059804

Artikelnummer

WEI0342500000

Herstellernummer

0342500000

Hersteller

WEI

Farbe:

grau

Länge:

160 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

82 mm

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Plombierbar:

nein

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.