WEIDMULLER - WEI0345600000 BFSC M5X45 - 0345600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Rastermaß - 0 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
20 ST
EAN
4008190058739
Artikelnummer
WEI0345600000
Herstellernummer
0345600000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
0 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.


