Startseite

WEIDMULLER - WEI0353660000 TSCH 2 - 0353660000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0353660000 TSCH 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 0.6 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190128432

Artikelnummer

WEI0353660000

Herstellernummer

0353660000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

0.6 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Nel caso di morsetti componibili con una larghezza massima del morsetto di 12 mm, è possibile inserire a posteriori dei separatori tra i collegamenti trasversali o tra le prese.