WEIDMULLER - WEI0360800000 MF TBF - 0360800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 24 mm
Höhe - 72.5 mm
Tiefe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190108595
Artikelnummer
WEI0360800000
Herstellernummer
0360800000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
24 mm
Höhe:
72.5 mm
Tiefe:
12 mm
Piedino di montaggio per il fissaggio della custodia a muro. I piedini sono innanzitutto avvitati nella custodia, quindi la stessa è fissata a muro.


