Startseite

WEIDMULLER - WEI0367900000 Q 3 SAKD2.5N - 0367900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0367900000 Q 3 SAKD2.5N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190176778

Artikelnummer

WEI0367900000

Herstellernummer

0367900000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.