Startseite

WEIDMULLER - WEI0368900000 H35,0/18 - 0368900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0368900000 H35,0/18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190145675

Artikelnummer

WEI0368900000

Herstellernummer

0368900000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

35 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

2

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.