WEIDMULLER - WEI0373000000 H2,5/7 - 0373000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 7 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
1000 ST
EAN
4008190173463
Artikelnummer
WEI0373000000
Herstellernummer
0373000000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
7 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
14
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.