Startseite

WEIDMULLER - WEI0373100000 H4,0/9 - 0373100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0373100000 H4,0/9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 9 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190164669

Artikelnummer

WEI0373100000

Herstellernummer

0373100000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

9 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

12

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.