Startseite

WEIDMULLER - WEI0383530000 EW 35 GR 7032 - 0383530000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0383530000 EW 35 GR 7032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190027322

Artikelnummer

WEI0383530000

Herstellernummer

0383530000

Hersteller

WEI

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

46 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

27 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.