Startseite

WEIDMULLER - WEI0412160000 SAKR - 0412160000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0412160000 SAKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - beige

  • Montageart - G-Schiene

  • Etagen intern gebrückt - nein

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190016418

Artikelnummer

WEI0412160000

Herstellernummer

0412160000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

beige

Montageart:

G-Schiene

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.