Startseite

WEIDMULLER - WEI0430300000 G 20/0.10A/F - 0430300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0430300000 G 20/0.10A/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.1 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190077174

Artikelnummer

WEI0430300000

Herstellernummer

0430300000

Hersteller

WEI

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.1 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

1.5 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.1 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.