Startseite

WEIDMULLER - WEI0430400000 G 20/0.20A/F - 0430400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0430400000 G 20/0.20A/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.2 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190152383

Artikelnummer

WEI0430400000

Herstellernummer

0430400000

Hersteller

WEI

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.2 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

1.5 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.5 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.