WEIDMULLER - WEI0430700000 G 20/1.00A/F - 0430700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
4008190093877
Artikelnummer
WEI0430700000
Herstellernummer
0430700000
Hersteller
WEI
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Fusibile a filo sottile con filo di fusione.


