WEIDMULLER - WEI0430900000 G 20/2.00A/F - 0430900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
4008190123567
Artikelnummer
WEI0430900000
Herstellernummer
0430900000
Hersteller
WEI
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
1.5 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W


