WEIDMULLER - WEI0431100000 G 20/3.15A/F - 0431100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 3.15 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
4008190012977
Artikelnummer
WEI0431100000
Herstellernummer
0431100000
Hersteller
WEI
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
3.15 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
1.5 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.2 W


