Startseite

WEIDMULLER - WEI0431400000 G 20/6.30A/F - 0431400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0431400000 G 20/6.30A/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190086053

Artikelnummer

WEI0431400000

Herstellernummer

0431400000

Hersteller

WEI

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

1.5 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.6 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.