WEIDMULLER - WEI0444200000 H50/36 OLIV - 0444200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 50 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 20 mm
Farbe - grün
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
4008190110284
Artikelnummer
WEI0444200000
Herstellernummer
0444200000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
50 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
20 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
1
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


