WEIDMULLER - WEI0453560000 EG32/1-NO COVERS - 0453560000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 18 mm
Gehäuseart - geschlossen
Höhe - 63 mm
Tiefe - 58 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
4008190148058
Artikelnummer
WEI0453560000
Herstellernummer
0453560000
Hersteller
WEI
Breite:
18 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
63 mm
Tiefe:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuse anreihbar:
ja


