Startseite

WEIDMULLER - WEI0474700000 TW AST1/PA HP/DBR/0.5 - 0474700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0474700000 TW AST1/PA HP/DBR/0.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - braun

  • Stärke - 0.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190078508

Artikelnummer

WEI0474700000

Herstellernummer

0474700000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

braun

Stärke:

0.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.