Startseite

WEIDMULLER - WEI0475310000 ZB 4K SW - 0475310000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0475310000 ZB 4K SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 3...3 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 10...10 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190008406

Artikelnummer

WEI0475310000

Herstellernummer

0475310000

Hersteller

WEI

Sammelschienendicke:

3...3 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

10...10 mm

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

6 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Staffa di serraggio elastica per il bilanciamento della barra collettrice collegata.