Startseite

WEIDMULLER - WEI0485660000 HP 2 ADP2 - 0485660000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0485660000 HP 2 ADP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190181697

Artikelnummer

WEI0485660000

Herstellernummer

0485660000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.