WEIDMULLER - WEI0497560000 RSF 3 PA - 0497560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Farbe - mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4008190158590
Artikelnummer
WEI0497560000
Herstellernummer
0497560000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
630 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
8 mm
Höhe:
50 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


