Startseite

WEIDMULLER - WEI0498000000 TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN - 0498000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0498000000 TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4008190042493

Artikelnummer

WEI0498000000

Herstellernummer

0498000000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

2.3 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.