Startseite

WEIDMULLER - WEI0502880000 ZB 16K BL - 0502880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0502880000 ZB 16K BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 3...3 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 10...10 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190014186

Artikelnummer

WEI0502880000

Herstellernummer

0502880000

Hersteller

WEI

Sammelschienendicke:

3...3 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

10...10 mm

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

10 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Staffa di serraggio elastica per il bilanciamento della barra collettrice collegata.