Startseite

WEIDMULLER - WEI0514200000 TS 15X5 2M/ST/ZN - 0514200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0514200000 TS 15X5 2M/ST/ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4008190172428

Artikelnummer

WEI0514200000

Herstellernummer

0514200000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene TH15

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.