WEIDMULLER - WEI0514300000 TSK 35X15 2M PVC/GR - 0514300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Höhe - 35 mm
Packung
2 M
EAN
4008190052263
Artikelnummer
WEI0514300000
Herstellernummer
0514300000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
3 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.


