Startseite

WEIDMULLER - WEI0514500000 TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN - 0514500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0514500000 TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4008190046019

Artikelnummer

WEI0514500000

Herstellernummer

0514500000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

36 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida di supporto, DIN EN 60715, acciaio, 2000 mm, zincato