WEIDMULLER - WEI0514510000 TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN - 0514510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 M
EAN
4008190116620
Artikelnummer
WEI0514510000
Herstellernummer
0514510000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.


