Startseite

WEIDMULLER - WEI0524400000 CLI MH 70 HSTR - 0524400000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190075057

Artikelnummer

WEI0524400000

Herstellernummer

0524400000

Hersteller

WEI

Typ:

mittelwandig

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Breite:

11.3 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

I marcatori di identificazione CLI-M sono inseriti nella striscia di supporto e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni.