WEIDMULLER - WEI0532100000 CLI R 1 F. CLI C 1-3 - 0532100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - blau
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4008190092191
Artikelnummer
WEI0532100000
Herstellernummer
0532100000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
1.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
blau
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
2.5 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.



