WEIDMULLER - WEI0535200000 QB 75/6.2/15 - 0535200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 75
Bemessungsstrom In - 27 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4008190179168
Artikelnummer
WEI0535200000
Herstellernummer
0535200000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
75
Bemessungsstrom In:
27 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


