Startseite

WEIDMULLER - WEI0546900000 G 25/0.25A/M GE - 0546900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0546900000 G 25/0.25A/M GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 0.25 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190097370

Artikelnummer

WEI0546900000

Herstellernummer

0546900000

Hersteller

WEI

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

0.25 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

1.5 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.1 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.