WEIDMULLER - WEI0559200000 CLI RS 3 MDCLI C 02 - 0559200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...3.5 mm
Farbe - Silber
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4008190108984
Artikelnummer
WEI0559200000
Herstellernummer
0559200000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...3.5 mm
Farbe:
Silber
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
3 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.



