Startseite

WEIDMULLER - WEI0559900000 CLI R 02 F. CLI C 02-3 - 0559900000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190081645

Artikelnummer

WEI0559900000

Herstellernummer

0559900000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.2...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Farbe:

rot

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

sonstige

Breite:

2 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.