WEIDMULLER - WEI0566700000 BEZ.-KARTE ADP - 0566700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Länge - 0.08 mm
Breite - 18 mm
Magnetisch - nein
Höhe - 41 mm
Packung
10 ST
EAN
4008190000127
Artikelnummer
WEI0566700000
Herstellernummer
0566700000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Länge:
0.08 mm
Breite:
18 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
41 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


